Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker 345, 2-5mm, orange


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     690-643345014
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     345-006
EAN/GTIN:
     4004764841554
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker für leuchtende Markierungen und Hervorhebung von Texten und Notizen auf fast allen Papieroberflächen. Die Keilspitze verfügt über eine Strichbreite von 2-5 mm. Die brillante Neontinte ist auf Wasserbasis und hat eine hohe Farbbrillanz. Das Produkt ist nachfüllbar mit edding HTK 25 Nachfülltinte. Die Kappe hat einen Clip - ideal zum Anstecken an den Stifteköcher oder das Notizbuch.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
neonorange
Strichstärke:
2-5 mm
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
nachfüllbar:
ja
schattenfrei kopierbar:
nein
lichtbeständig gegeben:
ja
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, highlighter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
58
€ 5,49*
ab € 0,50*
€ 0,98*
1 Tag
58
€ 4,99*
ab € 0,54*
€ 1,05*
10 Tage
58
€ 5,87*
ab € 0,56*
€ 1,13*
€ 4,75*
ab € 0,59*
€ 1,15*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,98*
€ 1,17
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,72*
€ 0,86
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,69*
€ 0,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,63*
€ 0,75
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,61*
€ 0,73
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,50*
€ 0,60
pro Paket
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-HTK25006
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.