Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-643233011 Herst.-Nr.: 4-BTK25004 EAN/GTIN: 4004764780211 |
| | |
|
| | |
| Nachfülltusche edding BTK 25 refill service board marker. Zum Nachfüllen der Boardmarker edding comfort 2, 250, 360, 361, 363. Geruchsarme, lichtbeständige Tusche in einer Flasche mit Kapillarsystem. Marker einfach mit der Spitze nach unten in die Refillflasche stellen, nach wenigen Minuten ist der Marker wieder schreibbereit. Inhalt: 25 ml. Farbe: grün. Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Inhalt: | 25 ml | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,02* | € 5,08* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,05* | € 5,11* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,17* | € 5,35* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,23* | € 5,43* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,61* | € 6,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Milliliter (ab € 0,122* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|