Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfülltinte Permanentmarker, 1000ml, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     690-643100023
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-T1000001
EAN/GTIN:
     4004764025671
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Nachfüllpatrone-Permanentmarker
Nachfülltinte
Nachfülltusche
Nachfülltinte-Permanentmarker
Verlängert die Lebensdauer fast aller edding Permanentmarker; ohne den Zusatz von Xylol und Toluol. Die Lebensdauer fast aller edding Marker lässt sich leicht verlängern, indem man sie einfach nachfüllt, sobald sie aufgebraucht sind. Sie sind dann im Handumdrehen wieder wie neu.. Das Nachfüllen der Marker wirkt sich nicht nur positiv auf die Umwelt aus, sondern spart auch noch Geld. Geeignet für die edding Permanentmarker e-No.1, e-400, e-500, e-550, e-800, e-850, e-3000, e-3300 und EcoLine e-21, e-22 und e-25. Hochwertiges Markenprodukt, Made in Germany.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
1000 ml
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme permanente Tinte ohne Toluol und Xylol
Beschreibung der Besonderheiten:
Nachfüllen ist umweltfreundlich, da die Abfallmenge reduziert wird. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany.
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
31
€ 5,49*
ab € 49,01*
€ 50,43*
2 Tage
6
€ 5,95*
ab € 52,78*
€ 54,28*
2 Tage
32
€ 4,99*
ab € 53,46*
€ 54,97*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 53,63*
€ 55,16*
€ 4,95*
ab € 56,28*
€ 59,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,04901* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.