Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-643100015 Herst.-Nr.: 4-T1000002 EAN/GTIN: 4004764025688 |
| | |
|
| | |
| Verlängert die Lebensdauer fast aller edding Permanentmarker; ohne den Zusatz von Xylol und Toluol. Die Lebensdauer fast aller edding Marker lässt sich leicht verlängern, indem man sie einfach nachfüllt, sobald sie aufgebraucht sind. Sie sind dann im Handumdrehen wieder wie neu.. Das Nachfüllen der Marker wirkt sich nicht nur positiv auf die Umwelt aus, sondern spart auch noch Geld. Geeignet für die edding Permanentmarker e-No.1, e-400, e-500, e-550, e-800, e-850, e-3000, e-3300 und EcoLine e-21, e-22 und e-25. Hochwertiges Markenprodukt, Made in Germany. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Inhalt: | 1000 ml | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Geruchsarme permanente Tinte ohne Toluol und Xylol | Beschreibung der Besonderheiten: | Nachfüllen ist umweltfreundlich, da die Abfallmenge reduziert wird. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany. | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 48,34* | € 49,76* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 53,12* | € 54,64* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 53,46* | € 54,99* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 56,55* | € 58,18* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 87,98* | € 90,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,04834* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|