Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-643084001 Herst.-Nr.: 103903 EAN/GTIN: 4004675019257 |
| |
|
| | |
| Gelrmine Gelion+. Verwendung für Produkt: Gelschreiber Gelion+ sowie alle Schneider-Kugelschreiber mit Plug+Play-System und viele andere Fabrikate mit G2-Minenausstattung. Typbezeichnung der Mine: Großraummine ISO-Format G2. Art der Schreibflüssigkeit: Geltinte. Ausführung Mine: verschleißfeste Jumbospitze aus Edelstahl, 0.4 mm, blau. High Performance Gel für extrem leichtes und flüssiges Schreiben. Schnelltrocknende Tinte verhindert ein Verwischen der Schrift. Hervorragend auch für Linkshänder geeignet. Universelle Plug+Play-Passform. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | blau | Strichstärke: | ca. 0,7 mm | dokumentenecht: | ja | Mine auswechselbar: | ja | Typenbezeichnung der Mine: | Großraummine G2-Format |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, Großraummine Kuli, Kugelschreiber-Großraummine, Kugelschreibergroßraummine, Rollerballmine, Tintenkugelschreibermine, Tintenkulimine, Tintenrollermine, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, kugelschreiber 0,4mm blau, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber 0,4mm, Tintenrollerminen, Rollerballminen, Gelschreiberminen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,80* | € 1,21* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,71* | € 1,27* | | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,73* | € 1,31* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,75* | € 1,35* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,73* | € 1,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|