Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y25968 Herst.-Nr.: 103903 EAN/GTIN: 4004675019257 |
| |
|
| | |
| Mit verschleissfester Edelstahlspitze, blau, dokumentenecht, für 0,4 mm feine Schrift. Universelle Passform, die neben dem Gelschreiber GELION 3 auch den Einsatz in viele Kugelschreibergehäuse mit "Parker- oder X20-System" ermöglicht. Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | Gelschreiber GELION 3 + Kugelschreibergehäuse mit "Parker- oder X20-System" | Schreibfarbe: | Blau | Strichstärke: | 0.4 mm | Produkt-Art: | Gelmine Tintenroller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, Großraummine Kuli, Kugelschreiber-Großraummine, Kugelschreibergroßraummine, Rollerballmine, Tintenkugelschreibermine, Tintenkulimine, Tintenrollermine, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, kugelschreiber 0,4mm blau, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber 0,4mm, Schneider Schreibgeräte, GELION |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,71* | € 1,27* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,73* | € 1,31* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,74* | € 1,35* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,74* | € 1,36* | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,84* | € 2,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|