Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pastell-Ölkreide, 24 Stück, sortiert


Menge:  Etui  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-641022
Hersteller:
     Jaxon
Herst.-Nr.:
     47424
EAN/GTIN:
     4010894474241
Suchbegriffe:
Fettstift
Wachsmaler
Wachsmalkreide
Wachsmalstifte
Das 24er Set enthält ausgewählte Farben aus der JAXON Ölpastellkreiden mit 74 Farben. Die Ölkreide ist vielseitig verwendbar und sowohl für Einsteiger und erfahrene, anspruchsvolle Künstler geeignet. Die JAXON Kreiden haben seit über 40 Jahren Tradition. Die 11mm breite und 70 mm lange Kreide ist durch ihre runde Form ausgezeichnet zu handhaben und ist auch für kleine Kinderhände geeignet. Die Ölkreiden sind auch in Sets mit 12, 36, 48 und 60 Farben erhältlich. Das 12er Set gibt es außerdem in einer leuchtenden Neon-Variante oder mit glänzenden Metallic Farben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartonetui mit 24 Farben
Durchmesser:
11 mm
Länge:
70 mm
Papierhülle vorhanden:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
257
€ 5,49*
ab € 8,16*
€ 12,30*
6 Tage
51
€ 5,99*
ab € 8,13*
€ 12,58*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 8,74*
€ 13,08*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 12,30*
€ 14,64
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 12,15*
€ 14,46
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 11,31*
€ 13,46
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 11,03*
€ 13,13
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 10,79*
€ 12,84
pro Etui
ab 3000 Etuis
€ 8,16*
€ 9,71
pro Etui
1 Etui enthält 1 Stück (ab € 8,16* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.