Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Etiketten mit ultragrip, 34x192mm, 800 Stück, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-637499
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6060-100
EAN/GTIN:
     4004182036624
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Ordner-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren. Format: 34 x 192 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 8 Etiketten. Inhalt gesamt: 800 Etiketten
Weitere Informationen:
Ausführung:
selbstklebend
Farbe:
weiß
Format:
schmal/kurz
Breite:
34 mm
Höhe:
192 mm
Material:
Papier
Packungsinhalt:
800 Stück
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Tintenstrahl-, Laser- und Farblaserdrucker, Kopierer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
3
€ 5,49*
ab € 21,32*
€ 29,41*
€ 4,75*
ab € 22,46*
€ 30,52*
11 Tage
50
€ 5,87*
ab € 26,11*
€ 35,39*
3 Tage
8
€ 2,90*
ab € 26,76*
€ 36,37*
€ 5,50*
ab € 28,62*
€ 39,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,41*
€ 35,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,22*
€ 34,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,08*
€ 33,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,85*
€ 31,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,04*
€ 30,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,32*
€ 25,37
pro Packung
1 Packung enthält 800 Etiketten (ab € 0,02665* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.