Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 690-623797 Herst.-Nr.: 95036-20977 EAN/GTIN: 4007885450360 |
| |
|
|  |  |
 | Flip-Chart-Block Dahle 95036. Farbe: weiß. Ausführung des Papiertyps: Offsetpapier. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm. Lochung: 6-fach Lochung. Perforiert. Lieferung gerollt. Größe (B x H) oder (B x L): 68 cm x 99 cm. Lineatur Vorderseite/Lineatur Rückseite: blanko/blanko. Anzahl der Blätter: 20 Blatt. Garantie gewährt. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Papier, Flipchartpapier, flipchartblock blanko, flipchart papier, Dahle, glatt, 70g, 95036 00, 20 Blatt, 95036, 95036-20977 |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 10 Tage |  | | 5 |  | € 5,87* | ab € 3,42* | € 5,20* |  |  |  | Lager 690 | |  | | 5 |  | € 5,49* | ab € 6,33* | € 8,64* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 690 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 43,20* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 690 |  | Versand: Lager 690 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|