Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-623585 Herst.-Nr.: 00585-20103 EAN/GTIN: 4007885005850 |
| |
|
| | |
| Atelier-Schneidemaschine Dahle 585. Ausführung der Sicherheitsausstattung: transparenter Messerschutz. Art der Betätigung der Pressung: Fußpressung. Ausstattung: Rückanschlag verstellbar, Raster mit Formatgrößen vorhanden. Max. Papierformat: DIN A1 = 59,4 cm x 84,1 cm. Geschliffenes Ober- und Untermesser aus Solinger Messerstahl. Masse (Gewicht): 84 kg. Farbe: bordeaux. Material des Tisches: Metall. Tischgröße (B x T): 795 x 1350 mm. Länge des Schnittes: 1100 mm. Max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang: 4,0 mm. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 40 Blatt. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 32 Blatt. Weitere Informationen: | | Schnittlänge: | 1100 mm (A1) | Schnitthöhe: | 4,0 mm | Tischgröße Außenmaße: | 1165 x 760 mm | Gewicht: | 84 kg | Pressart: | Fußpressung | Ausführung: | abschließbar, Auflagetisch | Ausstattung: | Werkstoffmesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Guillotine (Papierschneider), Hebel-Schneidemaschine, Hebelschneidemaschine, Hebelschneider, Schlagschere, Schneidemaschinen-Untergestell, atelier-schneidemaschine dahle, atelier schneidemaschine, Hebel-Schneidemaschinen, Rollen-Schneidemaschinen, Schneidemaschinen, Rollenschneider |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.291,95* | € 1.327,19* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.322,25* | € 1.354,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.412,96* | € 1.454,29* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.429,98* | € 1.475,71* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.379,23* | € 1.497,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|