Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atelier-Schneidemaschine Dahle 585 mit Werkstoffmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Atelier-Schneidemaschine Dahle 585 mit Werkstoffmesser
Atelier-Schneidemaschine Dahle 585 mit Werkstoffmesser
Atelier-Schneidemaschine Dahle 585 mit Werkstoffmesser
Atelier-Schneidemaschine Dahle 585 mit Werkstoffmesser
Atelier-Schneidemaschine Dahle 585 mit Werkstoffmesser
Atelier-Schneidemaschine Dahle 585 mit Werkstoffmesser
Atelier-Schneidemaschine Dahle 585 mit Werkstoffmesser
Atelier-Schneidemaschine Dahle 585 mit Werkstoffmesser
Atelier-Schneidemaschine Dahle 585 mit Werkstoffmesser
Atelier-Schneidemaschine Dahle 585 mit Werkstoffmesser
Atelier-Schneidemaschine Dahle 585 mit Werkstoffmesser
Atelier-Schneidemaschine Dahle 585 mit Werkstoffmesser
Atelier-Schneidemaschine Dahle 585 mit Werkstoffmesser
Atelier-Schneidemaschine Dahle 585 mit Werkstoffmesser
Atelier-Schneidemaschine Dahle 585 mit Werkstoffmesser
Atelier-Schneidemaschine Dahle 585 mit Werkstoffmesser
Artikel-Nr.:
     C1103-00585-20103
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     00585-20103
EAN/GTIN:
     4007885005850
Suchbegriffe:
Atelier-Schneidemaschine
Atelierschneidemaschine
Großformat-Schneidemaschine
Langschneider
Atelier-Schneidemaschine Dahle 585 mit Werkstoffmesser. Ausführung der Sicherheitsausstattung: transparenter Messerschutz. Art der Betätigung der Pressung: Fußpressung. Ausstattung: Metall-Rückanschlag verstellbar, Raster mit Formatgrößen vorhanden. Max. Papierformat: DIN A1 = 59,4 cm x 84,1 cm. Geschraubtes, geschliffenes Werkstoff- Ober- und Untermesser; hochwertige, nachschleifbare Stahlmesser aus Solingen, zwei Winkelanlagen mit mm-Skala, stabiler Messerrücken aus Vollstahl, robuster Handgriff mit Schutznase. Masse (Gewicht): 84 kg. Farbe: blau. Material des Tisches: Metall. Tischgröße (B x T): 760 x 1165 mm. Länge des Schnittes: 1100 mm. Max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang: 4.0 mm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre (ausgenommen Verschleißteile). Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Atelier-Schneidemaschine
Art der Betätigung der Pressung:
Fußpressung
Ausführung der Sicherheitsausstattung:
transparenter Messerschutz
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 585
Raster mit Formatgrößen vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Geschraubtes, geschliffenes Ober- und Untermesser; hochwertige, nachschleifbare Stahlmesser aus Solingen, zwei Winkelanlagen mit mm-Skala, stabiler Messerrücken aus Vollstahl, robuster Handgriff mit Schutznase
Farbe:
blau
Länge des Schnittes:
1100
Tiefe des Tisches:
1165
max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
4.0
Garantiedauer:
5 Jahre (ausgenommen Verschleißteile)
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
32
Breite des Tisches:
760
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
40
Material des Tisches:
Metall
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Rückanschlags:
Metall-Rückanschlag verstellbar
Masse (Gewicht):
84
max. Papierformat:
DIN A1 = 59,4 cm x 84,1 cm
Produkttypbezeichnung:
Dahle 585
max. Dicke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
4.0
Art der Betätigung (Pressung):
Fußpressung
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.289,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.341,94*
€ 1.596,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.336,36*
€ 1.590,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.312,55*
€ 1.561,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.298,89*
€ 1.545,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.289,87*
€ 1.534,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.