Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-623537 Herst.-Nr.: 00867-20504 EAN/GTIN: 4007885242576 |
| | |
|
| | |
| Hebel-Schneidemaschine Dahle 867. Ausführung der Sicherheitsausstattung: Sicherheitsautomatik. Art der Betätigung der Pressung: zu- und abschaltbare Pressung. Ausstattung: Rückanschlag verstellbar, Raster mit Formatgrößen vorhanden. Max. Papierformat: DIN A3 = 29,7 cm x 42,0 cm. Geschliffenes Ober- und Untermesser aus Solinger Messerstahl. Masse (Gewicht): 13,0 kg. Farbe: Blau. Material des Tisches: Metall. Tischgröße (B x T): 365 x 513 mm. Länge des Schnittes: 460 mm. Max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang: 3,5 mm. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 35 Blatt. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 28 Blatt. Weitere Informationen: | | Schnittlänge: | 460 mm (A3) | Schnitthöhe: | 3,5 mm | Schnittleistung A4 70 g/qm: | 35 Blatt | Tischgröße Außenmaße: | 513 x 365 mm | Gewicht: | 11,7 kg | Pressart: | zu- und abschaltbare Pressung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 301,53* | € 357,97* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 306,40* | € 364,97* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 310,66* | € 369,79* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 328,98* | € 390,84* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 305,06* | € 401,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|