Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebel-Schneidemaschine Dahle 867, 365 x 513 mm, 460 mm, 3.5 mm, 35 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebel-Schneidemaschine Dahle 867, 365 x 513 mm, 460 mm, 3.5 mm, 35 Blatt
Hebel-Schneidemaschine Dahle 867, 365 x 513 mm, 460 mm, 3.5 mm, 35 Blatt
Hebel-Schneidemaschine Dahle 867, 365 x 513 mm, 460 mm, 3.5 mm, 35 Blatt
Hebel-Schneidemaschine Dahle 867, 365 x 513 mm, 460 mm, 3.5 mm, 35 Blatt
Hebel-Schneidemaschine Dahle 867, 365 x 513 mm, 460 mm, 3.5 mm, 35 Blatt
Hebel-Schneidemaschine Dahle 867, 365 x 513 mm, 460 mm, 3.5 mm, 35 Blatt
Hebel-Schneidemaschine Dahle 867, 365 x 513 mm, 460 mm, 3.5 mm, 35 Blatt
Hebel-Schneidemaschine Dahle 867, 365 x 513 mm, 460 mm, 3.5 mm, 35 Blatt
Hebel-Schneidemaschine Dahle 867, 365 x 513 mm, 460 mm, 3.5 mm, 35 Blatt
Hebel-Schneidemaschine Dahle 867, 365 x 513 mm, 460 mm, 3.5 mm, 35 Blatt
Hebel-Schneidemaschine Dahle 867, 365 x 513 mm, 460 mm, 3.5 mm, 35 Blatt
Hebel-Schneidemaschine Dahle 867, 365 x 513 mm, 460 mm, 3.5 mm, 35 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1103-00867-20504
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     00867-20504
EAN/GTIN:
     4007885242576
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebel-Schneidemaschine Dahle 867. Ausführung der Sicherheitsausstattung: Sicherheitsautomatik. Art der Betätigung der Pressung: automatische, abschaltbare Pressung. Ausstattung: Rückanschlag verstellbar, Raster mit Formatgrößen vorhanden. Max. Papierformat: DIN A3 = 29,7 cm x 42,0 cm. Geschraubtes, geschliffenes Ober- und Untermesser; hochwertige, nachschleifbare Stahlmesser aus Solingen, stabiler Messerrücken aus Vollstahl, zwei Winkelanlagen mit mm-Skala, praktische Griffmulden. Masse (Gewicht): 11.7 kg. Farbe: blau. Material des Tisches: Metall. Tischgröße (B x T): 365 x 513 mm. Länge des Schnittes: 460 mm. Max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang: 3.5 mm. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 35 Blatt. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre (ausgenommen Verschleißteile). Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen.
Weitere Informationen:
Tiefe des Tisches:
513
Masse (Gewicht):
11.7
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 867
Ausführung der Sicherheitsausstattung:
Sicherheitsautomatik
Artikelbezeichnung:
Hebel-Schneidemaschine
Garantie gewährt:
Ja
Breite des Tisches:
365
max. Papierformat:
DIN A3 = 29,7 cm x 42,0 cm
Garantiedauer:
5 Jahre (ausgenommen Verschleißteile)
Raster mit Formatgrößen vorhanden:
Ja
Ausführung des Rückanschlags:
Rückanschlag verstellbar
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
35
Beschreibung der Besonderheiten:
Geschraubtes, geschliffenes Ober- und Untermesser; hochwertige, nachschleifbare Stahlmesser aus Solingen, stabiler Messerrücken aus Vollstahl, zwei Winkelanlagen mit mm-Skala, praktische Griffmulden
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Farbe:
blau
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
35
Länge des Schnittes:
460
Material des Tisches:
Metall
Art der Betätigung der Pressung:
automatische, abschaltbare Pressung
max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
3.5
Art der Betätigung (Pressung):
automatische, abschaltbare Pressung
Produkttypbezeichnung:
Dahle 867
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
max. Dicke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
3.5
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 299,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,26*
€ 423,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,60*
€ 417,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,74*
€ 366,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,60*
€ 362,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,61*
€ 356,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.