Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebel-Schneidemaschine 533


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-623535
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     00533-21247
EAN/GTIN:
     4007885005331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
Hebelschneidemaschine Dahle 533. Ausführung der Sicherheitsausstattung: Fingerschutz. Art der Betätigung der Pressung: Handpressung. Ausstattung: beidseitiger Rückanschlag verstellbar, Raster mit Formatgrößen vorhanden. Max. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Tragekomfort durch Griffmulden. Masse (Gewicht): 3,9 kg. Farbe: Blau. Material des Tisches: Metall. Tischgröße (B x T): 285 x 450 mm. Länge des Schnittes: 340 mm. Max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang: 1,5 mm. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 15 Blatt. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 12 Blatt.
Weitere Informationen:
Schnittlänge:
340 mm (A4)
Schnitthöhe:
1,5 mm
Schnittleistung A4 70 g/qm:
15 Blatt
Tischgröße Außenmaße:
450 x 285 mm
Gewicht:
3,9 kg
Pressart:
Handpressung
Weitere Suchbegriffe: Schlagschere, hebelschneider 15 blatt, guillotine (papierschneider), hebel-schneidemaschine dahle, Hebel-Schneidemaschinen, Rollen-Schneidemaschinen, Schneidemaschinen, Rollenschneider
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
6
€ 5,49*
ab € 65,97*
€ 86,43*
8 Tage
369
€ 5,87*
ab € 69,26*
€ 90,33*
2 Tage
9
€ 2,90*
ab € 70,14*
€ 91,13*
€ 4,50*
ab € 73,23*
€ 95,41*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 74,12*
€ 96,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.