Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textilspray Design, 150ml, Metallic silber


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     690-621201782
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     17240 006 782
EAN/GTIN:
     4007751691705
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Modellbau-Sprühfarben
Modellbauspray
Sprühfarbe
Stoff-Malfarben
auf Acrylbasis, waschbeständig bis 30°C (Feinwäsche von links), nicht für Alltagskleidung geeignet, ideal zum Schablonieren oder für Abklebetechnik, auf nahezu allen Textilarten, zB. Baumwolle, Mischgewebe, Kunstfaser oder Jute, am besten Vorversuche durchführen
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 18.000 Dosen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Dosen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Dose
ab 12 Dosen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Dose
ab 30 Dosen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Dose
ab 60 Dosen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Dose
ab 120 Dosen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Dose
ab 18000 Dosen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.