Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 2 Ringe, 25mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-620788101
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     626242
EAN/GTIN:
     4049793052960
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Esselte Ringbuch Colour'Breeze. Softcover. Mit selbstklebendem Rückenschild. Mechanik: 2-Ring-Reißmechanik. Ringdurchmesser: 25 mm. Füllhöhe: 14 mm. Rückenbreite: 27 mm. Material: Polypropylen (PP), 0,5 mm. Format: 314 x 248 mm, DIN A4. Farbe: blau.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 2,54*
€ 3,85*
Lager 690
unbekannt
12
€ 5,49*
ab € 3,15*
€ 4,50*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 54,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
626259
ab € 4,36*
Ähnlich
Esselte
626264
ab € 5,84*
Ähnlich
Esselte
626274
ab € 1,62*
Ähnlich
Esselte
626222
ab € 2,06*
Ähnlich
Esselte
626252
ab € 5,58*
Ähnlich
Rapid
5001326
ab € 2,33*
Ähnlich
Rapid
5001332
ab € 2,31*
Ähnlich
Esselte
626217
ab € 4,91*
Ähnlich
Esselte
626212
ab € 2,22*
Ähnlich
Esselte
626289
ab € 2,85*
Ähnlich
Esselte
626497
ab € 1,61*
Ähnlich
Esselte
626247
ab € 2,93*
Ähnlich
Esselte
626284
ab € 17,39*
Ähnlich
Esselte
626227
ab € 3,00*
Ähnlich
Esselte
626232
ab € 4,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.