Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-619409 Herst.-Nr.: 9H PS8BF EAN/GTIN: 5410091268398 |
| |
|
| | |
| Alleskleber (Büro) Pritt Multipack 5 x 43g. Ohne Lösungsmittel. Produktverwendung: Klebt Papier, Pappe, Stoff, Filz, Fotos, Baumwolle. Kategorie der Anfangshaftung: extrem hoch. Klebemasse aus 90 % natur-basierten Inhaltsstoffen: basierend auf Kartoffelstärke und Zucker. Sehr lange haltbar. Klebt einfach, sauber und schnell. Ohne Lösungsmittel und PVC frei. Bei 20°C auswaschbar. Behälterart/-inhalt: Kunststoffhülse mit 43 g. Weitere Informationen: | | Produktverwendung: | Papier, Pappe, Fotos, Poster, Kork, Filz, Stoff, Baumwolle und Etiketten etc. | ohne Lösungsmittel: | ja | auswaschbar: | ja - bei niedrigen Temperaturen (20 °C) | Packungsinhalt: | 5x 43 g | Besonderheit: | Neue, natürlichere Rezeptur – 97% naturbasierte Inhaltsstoffe. Umweltfreundliche Verpackung: aus recyceltem Plastik hergestellt (40% Recyclinganteil bei 11g und 22g – 65% bei 43g) und recycelbar. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,564* | € 2,324* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,50* | € 2,42* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,604* | € 2,456* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,692* | € 2,512* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 8,13* | € 10,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|