Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-619380 Herst.-Nr.: 9H PBS4B EAN/GTIN: 4057278005363 |
| |
|
| | |
| Pritt Klebestifte 11/10g. Blisterpackung in BTS Sonderaufmachung 2019 "Magic moments" mit jeweils 4 Pritt Klebestiften: 3 ST 11g Standard, plus 1 ST 10g "glow-in the-dark". Weitere Informationen: | | Produktverwendung: | Papier, Pappe, Fotos und Etiketten | ohne Lösungsmittel: | ja | auswaschbar: | ja - bei niedrigen Temperaturen (20 °C) | Packungsinhalt: | 3x 11 g und 1x 10 g | Besonderheit: | Neue, natürlichere Rezeptur – 97% naturbasierte Inhaltsstoffe. Umweltfreundliche Verpackung: aus recyceltem Plastik hergestellt (40% Recyclinganteil bei 11g und 22g – 65% bei 43g) und recycelbar. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,78* | € 2,67* | | | | Lager 690 | | | | 12 | | € 5,49* | ab € 2,57* | € 3,35* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,56* | € 3,82* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,09* | € 3,82* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,65* | € 3,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 43 Gramm (ab € 0,05977* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 40,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|