Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-619313 Herst.-Nr.: 9H PSE13 EAN/GTIN: 4015000410502 |
| | |
|
| | |
| 2-Komponenten-Methacrylat-Kleber. in 10 Minuten verarbeitbar. Endfestigkeit nach ca. 1 Stunde. (150kg/cm²). Weiterverarbeitbar nach 10 Minuten. Temperaturbeständig von -20°C bis +80°C. Schnell härtend. Spaltfüllend, gleicht Materialunebenheit aus. Hohe Endfestigkeit. Überstreichbar, schleifbar. Vibrationsbeständig. Für Innen-/Außenbereich, alterungsbeständig. Hohe Beständigkeit gegen Wasser, Benzin, Öle, Fette, verdünnte Säure und Laugen sowie Lösemitttel.Geeignet für Stein, viele Kunststoffe (Polystyrok, Acrylglas, Hart-PVC, ABS- und SAN-Kunststoffe, Polycarbonat, glasfaserverstärkte Kunststoffe, etc.), Keramik, Porzellan, Glas, Beton, Holz.Nicht geeignet für: Verklebungen auf großen Glasflächen, PE, PP, Polyamid, PTFE (z.B. Teflon), Weich-PVC, Styropor Stabilit Express Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H315Verursacht Hautreizungen. | H317Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335Kann die Atemwege reizen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Hochtemperaturkleber, Härter, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, kunststoffkleber pattex 30g, konstruktionskleber, ponal konstruktionskleber, ZWEI KOMPONENTENKLEBER, 2 KOMPONENETENKLEBER, 11214975 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 5,92* | € 8,01* | | | | | 23 Tage | | | 6 | | € 6,90* | ab € 6,41* | € 8,13* | | | | Lager 690 | | | | 6 | | € 5,49* | ab € 6,43* | € 8,15* | | | | | | 13 Tage | | | 6 | | € 5,50* | ab € 7,04* | € 8,92* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 7,25* | € 9,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 30 Gramm (ab € 0,21434* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 48,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|