Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelkreide 10 Stück weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-617101
Hersteller:
     ROBERCOLOR
Herst.-Nr.:
     F538700
EAN/GTIN:
     3512440478051
Suchbegriffe:
Schulkreide
Schultafelkreide
Tafelkreide
Wandtafelkreide
Original Champagner-Kreide aus Frankreich: feingemahlen aus reinem Sedimentgestein! Die weiße Kreide ist ideal zum Schreiben auf allen Glas-, Emaille-, Stahl- und Kunststofftafeln. Leicht abwischbar, gift- und staubfrei, dermatologisch getestet. Farbe weiß, Form rund. 1 Pack. = 10 Stk.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Karton mit 10 Stück
Farbe:
weiß
Breite:
Ø 1 cm
Länge:
80 mm
Papierhülle vorhanden:
nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
543
€ 5,49*
ab € 0,56*
€ 1,04*
2 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 0,66*
€ 1,21*
2 Tage
112
€ 1,95*
ab € 0,85*
€ 1,55*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.