Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blumendraht, 0,65mm, 100g geglüht


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-612134010
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     21-6471668
EAN/GTIN:
     4011643247475
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Wickeldraht 0,65mm 100g geglüht
Weitere Informationen:
Farbe:
geglüht
Breite:
Ø 0,65 mm
Packungsinhalt:
100 g
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, allzweckdraht 0,7mm, bindedraht, knorr prandell blumendraht, Kranzbindedraht, Binden von Gestecken, Gesteckebindedraht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 5,87*
ab € 8,46*
€ 12,78*
Lager 690
4
€ 5,49*
ab € 10,018*
€ 14,778*
2 Tage
7
€ 4,99*
ab € 11,4802*
€ 16,8002*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,778*
€ 17,58582
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,238*
€ 16,94322
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,778*
€ 16,39582
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,918*
€ 15,37242
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,388*
€ 14,74172
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,018*
€ 11,92142
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,0018* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.