Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blumendraht, 50mx,50mm, silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-612132024
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     21-6470300
EAN/GTIN:
     4011643815223
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Wickeldraht 0,50mm 50m silber
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Breite:
Ø 0,5 mm
Länge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, allzweckdraht 0.5mm, bindedraht, bindedraht 50m, Kranzbindedraht, Binden von Gestecken, Gesteckebindedraht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
20
€ 5,87*
ab € 10,88*
€ 16,17*
Lager 690
10
€ 5,49*
ab € 13,4411*
€ 19,4111*
3 Tage
10
€ 4,99*
ab € 14,962*
€ 21,422*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,4111*
€ 23,09921
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,1911*
€ 22,83741
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,4611*
€ 21,96871
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,1411*
€ 20,39791
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,7311*
€ 19,91001
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,4411*
€ 15,99491
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,68822* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.