| |
|
| Artikel-Nr.: 690-612048024 Herst.-Nr.: 21-6465714 EAN/GTIN: 4011643021617 |
| |
|
| | |
| Draht, 150 m/0,25 mm ?, 150 m,mit Kupferkern,versilbert,besonders weich und biegsam 1 St/Bt, SB. Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Breite: | Ø 0,25 mm | Länge: | 150 m | Material: | Metall - versilbert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Effektdraht, Allzweckdraht, Bindedraht, Blumenbindedraht, Blumendraht, Wickeldraht, Silber-Draht, Silberdraht, basteldraht silber, silber draht, basteldraht 150m, Binden von Gestecken, Gesteckebindedraht, Floristik, Blumen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 5 | | € 5,49* | ab € 3,04* | € 4,19* | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 4,06* | € 5,84* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 4,99* | ab € 5,14* | € 6,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 3,04* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen | Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 20,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|