| |
|
| Artikel-Nr.: 690-612027012 Herst.-Nr.: 21-6467474 EAN/GTIN: 4011643021662 |
| |
|
| | |
| Blumendraht, 0,35 mm ?, moosgrün, 1 Ro/Bt, SB.100 m, Eisen, moosgrünlackiert Weitere Informationen: | | Farbe: | moosgrün | Breite: | Ø 0,35 mm | Länge: | 100 m | Material: | Metall - lackiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Effektdraht, Allzweckdraht, Bindedraht, Blumenbindedraht, Blumendraht, Wickeldraht, bastel-draht grün, basteldraht, basteldraht 0,3 mm x 100 m, Binden von Gestecken, Gesteckebindedraht, Floristik, Blumen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 1,67* | € 2,81* | | | | Lager 690 | | | | 5 | | € 5,49* | ab € 1,73* | € 2,88* | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 4,99* | ab € 1,76* | € 2,91* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,82* | € 3,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|