| |
|
| Artikel-Nr.: 690-608558000 Herst.-Nr.: 608558000 EAN/GTIN: 9002244857878 |
| |
|
| | |
| Collegeblock Style. Spiralbindung. Lochung: 4-fach. Microperforation. Ausführung des Papiertyps: ECF. Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm. Kariert/liniert Twice 2in1. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Liniert, kariert. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter: 80 Blatt. Weitere Informationen: | | Format: | A4 | Lineatur: | liniert + kariert | Grammatur: | 70 g/qm | Inhalt: | 80 Blatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Schreibblock, Schreibblöcke, Collegeblock Lineatur 2, Kollegeblock Lineatur 2, Spiralblock Lineatur 2, collegeblock liniert a4 70g, college-block liniert, spiralblock lineatur 2 a4, Notizblöcke, Block |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 1,98* | € 3,62* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,97* | € 3,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 2,19* | € 3,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,02475* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|