Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock 2in1, A4, 80 Blatt, liniert/kariert STAUFEN STYLE 608558000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Collegeblock 2in1, A4, 80 Blatt, liniert/kariert STAUFEN STYLE 608558000
Collegeblock 2in1, A4, 80 Blatt, liniert/kariert STAUFEN STYLE 608558000
Collegeblock 2in1, A4, 80 Blatt, liniert/kariert STAUFEN STYLE 608558000
Collegeblock 2in1, A4, 80 Blatt, liniert/kariert STAUFEN STYLE 608558000
Collegeblock 2in1, A4, 80 Blatt, liniert/kariert STAUFEN STYLE 608558000
Collegeblock 2in1, A4, 80 Blatt, liniert/kariert STAUFEN STYLE 608558000
Collegeblock 2in1, A4, 80 Blatt, liniert/kariert STAUFEN STYLE 608558000
Collegeblock 2in1, A4, 80 Blatt, liniert/kariert STAUFEN STYLE 608558000
Collegeblock 2in1, A4, 80 Blatt, liniert/kariert STAUFEN STYLE 608558000
Collegeblock 2in1, A4, 80 Blatt, liniert/kariert STAUFEN STYLE 608558000
Collegeblock 2in1, A4, 80 Blatt, liniert/kariert STAUFEN STYLE 608558000
Artikel-Nr.:
     639-608558000
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     608558000
EAN/GTIN:
     9002244857878
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Collegeblock Style. Spiralbindung. Lochung: 4-fach. Microperforation. Ausführung des Papiertyps: ECF. Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm. Kariert/liniert Twice 2in1. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Liniert, kariert. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter: 80 Blatt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
80
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Ausführung der Lineatur:
kariert und liniert
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Farbe:
rot/blau
Flächenmasse des Papiers:
70
Lochung:
4-fach
Papierformat:
A4
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
915
€ 5,49*
ab € 1,98*
€ 3,58*
10 Tage
925
€ 5,87*
ab € 1,95*
€ 3,60*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,17*
€ 3,91*
€ 7,95*
ab € 2,30*
€ 4,31*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,02713* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.