Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Orange Original fine, Kappenmodell, 0,35 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-605510023
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8099231
EAN/GTIN:
     0070330101623
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Kugelschreiber BIC® Orange Original fine. Kappenmodell. Ausführung Mine: 0,35 mm, schwarz, dokumentenecht. Ausführung Stift: Kunststoff. Ausführung Clip: Kunststoff, in Schreibfarbe. Hexagonaler Schaft, Kappe und Endstück in Schreibfarbe, Extrastarke Kugel aus Wolframkarbid. Zertifikate und Zulassungen: NF Environnement. Farbe des Schaftes: orange.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
schwarz
Strichstärke:
0,35 mm
dokumentenecht:
ja
Mine auswechselbar:
nein
Zertifikate und Zulassungen:
NF Environnement
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, bic kugelschreiber schwarz, kugelschreiber, kugelschreiber schwarz, Cristal, Angebot, feine Strichstärke, dokumentenecht, Kulli, Stift, ISO 12757-2, Einwegkulli, preiswert, billig, Strichstärke: 0, 35 mm, Strichstärke: 0.35 mm, günstig, Crystal, BIC, orangefarbener Schaft, Kappenkugelschreiber, Cristal Orange
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,30*
ab € 0,20*
€ 0,39*
9 Tage
138
1
€ 5,87*
ab € 0,23*
€ 0,48*
Lager 690
138
1
€ 5,49*
ab € 0,26*
€ 0,50*
10
€ 4,16*
ab € 0,28*
€ 0,54*
2 Tage
158
1
€ 4,99*
ab € 0,36*
€ 0,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.