Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Orange Original Fine BIC® 8099231, Schaft orange, mit Clip ja, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-231304
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8099231
EAN/GTIN:
     0070330101623
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Kappenkugelschreiber mit feiner Strichstärke und hexagonalem orangenem Schaft. Schreibt durchschnittlich 3,5 km (SGS Test mit blauer und schwarzer Tinte). Mit extrastarker Kugel aus Wolframkarbid. Kappe mit Clip, Spitze und Endstück in Schreibfarbe. Dokumentenechte Tinte nach ISO 12757-2 (blau und rot).
dokumentenecht nein, Mechanik Kappenmodell, Clipfarbe schwarz, Mine auswechselbar nein, Zertifikate und Zulassungen NF Environnement-Zertifizierung
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
schwarz
Schaftfarbe:
orange
dokumentenecht:
nein
Mechanik:
Kappenmodell
mit Clip:
ja
Clipfarbe:
schwarz
Mine auswechselbar:
nein
Zertifikate und Zulassungen:
NF Environnement-Zertifizierung
Material Clip:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, bic kugelschreiber schwarz, kugelschreiber, kugelschreiber schwarz, Kugelschreiber Orange Original Fine, Drehkugelschreiber, Druckkugelschreiber, Schreibgerät, Schreibgerät (Kugelschreiber), Schreibgeräte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 0,20*
€ 0,38*
9 Tage
78
1
€ 5,87*
ab € 0,23*
€ 0,48*
1 Tag
78
1
€ 5,49*
ab € 0,26*
€ 0,50*
10
€ 4,16*
ab € 0,28*
€ 0,54*
1 Tag
78
1
€ 4,99*
ab € 0,36*
€ 0,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.