Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glitter Liner, 25ml, lavendel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-604372507
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     18030 009 507
EAN/GTIN:
     4007751198129
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Effektfarben
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Einzigartige Glitter-, Metallic- und 3D-Effekte Zaubern Sie glitzernde Glitterwelten, edle Metallic-Looks und samtartige Relief-Effekte mit den universellen Effektfarben im Liner.Die Marabu Glitter-, Metallic- und 3D-Liner sind auf Wasserbasis und durch die einfache Anwendung ideal für Kindergarten, Schule, Hobby und Freizeit.Die Effektfarben sind bestens geeignet für fast alle Untergründe wie Papier, Holz, Metall, Glas, Leder, Kunststoff, Textilien (nach Fixierung waschbeständig bis 40°C), etc.Auch können sie hervorragend mit anderen Marabu Farben kombiniert werden: z.B. Textil, Textil plus, Textil Metallic, Textil Glitter.Setzen Sie individuelle Akzente und verschönern Sie Ihre Lieblingsstücke!Unglaublich vielseitige Malfarbe mit vielseitigen Effekten. Träumen Sie von einem edlen Metallic-Look, so empfehlen wir Ihnen den Marabu Metallic-Liner. Wünschen Sie sich eine Glitzerwelt, dann ist der Marabu Glitter-Liner ideal für Sie. Samtartige Relief-Effekte bekommen Sie mit dem Marabu 3D-Liner. Auf Wasserbasis für Kindergarten, Schule, Hobby und Freizeit. Einfach in der Anwendung, denn gemalt wird direkt aus dem Liner. Bestens geeignet für fast alle Untergründe wie Papier, Holz, Metall, Glas, Leder, Kunststoff, Textilien (nach Fixierung waschbeständig bis 40°C), etc. Die Fixierung des Metallic- oder Glitter-Liner Auftrags auf Textilien geht ganz einfach (Malgrund vorher auf Hitzebeständigkeit testen):nach dem Trocknen (ca. 6 Stunden, je nach Farbauftrag) im vorgeheizten Backofen 8 Min. bei 150 °C fixieren oder durch ein dünnes Tuch 3 Min. bei Baumwolltemperatur bügeln. Danach sind die Textilien waschbeständig bis 40 °C.Das Aufschäumen des 3D-Liners gelingt am besten nach der Trocknung im vorgeheizten Backofen bei 150 °C (2-15 Min. je nach Farbauftrag). Bei Textilien ist es auch möglich die Farbe durch bügeln (von der Rückseite durch ein dünnes Tuch bei Baumwolltemperatur, 2-3 Min., ohne Druck) aufzuschäumen, bis sie matt und reliefartig erscheint.Die Marabu Metallic-/ Glitter-/ 3D-Liner sind hervorragend zu kombinieren mit Marabu Textil, Marabu Textil plus, Marabu Textil Metallic sowie Marabu Textil Glitter.Tolle Ideen und Anleitungen zum Aufplustern des 3D-Liners und zur Fixierung des Glitter- und Metallic-Liners auf Stoff finden Sie hier:  Mein traumhaftes Schmetterlings-T-ShirtWindlichter für romantische Stunden
Weitere Informationen:
Farbe:
Lavende
Produkteigenschaft:
auf Wasserbasis
Inhalt:
25 ml
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
7
€ 5,49*
ab € 1,98*
€ 3,35*
1 Tag
7
€ 4,99*
ab € 2,10*
€ 3,53*
€ 5,50*
ab € 1,79*
€ 3,91*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu
4007751198075
ab € 1,79*
Sonstiges
Marabu
4007751198105
ab € 1,79*
Sonstiges
Marabu
4007751198099
ab € 1,79*
Sonstiges
Marabu
4007751198167
ab € 1,79*
Sonstiges
Marabu
4007751198273
ab € 1,79*
Sonstiges
Marabu
4007751198242
ab € 1,79*
Sonstiges
Marabu
4007751198266
ab € 1,78*
Sonstiges
Marabu
4007751198136
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.