Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonregister 1-12, A4, wiederbeschreibbar, 12 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-603751
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     43320000
EAN/GTIN:
     4002432359110
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Leitz Kartonregister 1-12, A4, wiederbeschreibbar. Mit Unviersallochung. Durch das laminierte Frontblatt kann der Text mit einem Plastik-Radiergummi wegradiert und wieder neu beschriftet werden. Zur Beschriftung wird ein Kugelschreiber oder Fineliner (0,75 mm) empfohlen. Material: laminierter Mylarkarton 160 g/qm. Blattanzahl 12. Format: 238 x 297 mm. Farbe: grau.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,13*
€ 4,32*
Lager 690
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,23*
€ 4,48*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,81*
€ 7,92*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,07*
€ 8,28*
3 Tage
75
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 32,22*
€ 63,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,91*
Zubehör
Herma
4209
ab € 6,28*
Zubehör
Herma
4459
ab € 16,54*
Zubehör
Herma
5069
ab € 6,02*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.