Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher 5008 NeXXt, Metall, 30 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-603715023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5008-00-95
EAN/GTIN:
     4002432310340
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Leitz Bürolocher NeXXt Metall, mit Anschlagschiene aus Kunststoff, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 3 mm/30. Material: Metall. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Stanzleistung:
30 Blatt
Farbe:
schwarz
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3 mm
Lochung:
80 mm
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Anschlagschiene vorhanden:
ja
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
max. Einstell-Format:
A4, Folio
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: bürolocher leitz, bürolocher, Aktenlocher
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
811
1
€ 5,49*
ab € 6,55*
€ 9,56*
3 Tage
60
1
€ 5,50*
ab € 6,17*
€ 9,98*
2 Tage
52
1
€ 4,00*
ab € 7,12*
€ 10,36*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 7,06*
€ 10,38*
3 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 7,16*
€ 10,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,78*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,79*
Zubehör
Leitz
55020095
ab € 11,30*
Zubehör
Leitz
50380035
ab € 5,90*
Zubehör
Leitz
50081001
ab € 7,20*
Zubehör
Leitz
50080030
ab € 6,62*
Zubehör
Leitz
50080050
ab € 6,65*
Zubehör
Leitz
50080020
ab € 7,00*
Zubehör
Leitz
55050095
ab € 14,13*
Zubehör
Leitz
41970035
ab € 0,74*
Zubehör
Leitz
10155045
ab € 3,77*
Zubehör
Sharpie
2136596
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.