Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenmaschine mit Tisch ZMT A1, 4-Stufig, Schnellzeichenkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-603436
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR7011
EAN/GTIN:
     9003182070114
Suchbegriffe:
Winkelzeichner
Zeichenkopf
Zeichenmaschine
Reißbrett
Die ARISTO Zeichenanlage bietet den idealen Einstieg für die Ausbildung zum Techniker aber auch Profi- Anwender schätzen ihre Funktion und Ausstattung. Sie besteht aus der ARISTO Zeichenmaschine A1 und dem ARISTO Zeichentisch A1. Der kunststoffbeschichtete Zeichentisch für Zeichenformat DIN A1 lässt sich mit einem Schrägstellmechanismus 4-stufig verstellen (0° / 15° / 30° / 40°) und unterstützt eine angenehme ergonomische Arbeitsweise. Die Zeichenmaschine setzt sich aus einem Präzision Führungsprofil aus Aluminium, der Parallelzeichenschiene und dem Schnellzeichenkopf AR7094 zusammen. Mittels der zwei Schraubzwingen lässt sich die Zeichenmaschine auch sehr schnell auf Tischplatten bis maximal 30mm Stärke fixieren. Die Führung der Parallel- Zeichenschiene ist kugelgelagert und dadurch besonders leichtgängig. Zudem ist die Zeichenschiene mit einer „Stop-and-go“- Mechanik und einer Freilaufschaltung ausgestattet. Diese bietet die Möglichkeit, die Zeichenschiene während des Zeichnens zu fixieren. Der ARISTO Schnellzeichenkopf aus transparentem Kunststoff für Winkel zwischen 0° und 90° wird auf der Zeichenschiene geführt und ist mit zwei Lineal Schenkeln (Skalierung 15cm und 15cm) und einer Rastschaltung für fest einstellbare Winkel nach jeweils 15° und einer Feineinstellung für beliebige Winkel ausgestattet. Zudem ermöglicht ein Stoppmechanismus das Arretieren auf der Zeichenschiene. Tuschenoppen an der Unterseite gewährleisten ein sauberes Zeichnen.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,32*
€ 290,10*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,69*
€ 308,91*
9 Tage
24
€ 5,87*
ab € 253,27*
€ 308,92*
4 Tage
24
Frei Haus
ab € 255,66*
€ 310,15*
Frei Haus
ab € 290,68*
€ 361,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,10*
€ 345,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,01*
€ 337,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,53*
€ 305,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,28*
€ 296,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,32*
€ 282,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.