Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank, 1 Boden, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-596482
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     1226-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Preisgünstiger Schrank für alle Arten von Bürobedarf. In 2 Größen erhältlich. Mit beschichteten Fachböden, Tragkraft ca. 50 kg pro Boden. Mit Rundgriffverschluss und 2 Schlüsseln. Mittige Türverstärkung. ca. 3 Wochen Lieferzeit
Weitere Informationen:
Ausführung:
zwei Flügeltüren und 1 Fachboden
Farbe:
anthrazit
Breite:
940 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank cp, drehtürenschrank, Schreibtisch, Wangenschreibtisch, Arbeitsplatz, Bildschirmarbeitsplatz, Bildschirmtisch, Freiformtisch, Computertisch, Sitzarbeitsplatz, Steharbeitsplatz, Tischkombination, PC-Tisch, Anstellcontainer, Beistellcontainer, Schubladencontainer, Technikcontain
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,50*
€ 431,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,84*
€ 428,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,93*
€ 411,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,91*
€ 405,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,90*
€ 354,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CP
1003-T1
ab € 20,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.