Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inhaltsschild Rechnungen, selbstklebend, 100 Stück, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-590113015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5896
EAN/GTIN:
     4250062158966
Suchbegriffe:
Inhalts-Schilder
Inhaltsschild
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Zum Aufkleben auf den Ordnerrücken. Aus farbigem, selbstklebenden Papier. Etikettengröße: 57 x 28 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Ausführung:
Rechnungen
Breite:
57 mm
Höhe:
28,5 mm
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
7
€ 5,49*
ab € 1,78*
€ 3,10*
9 Tage
7
€ 5,87*
ab € 1,80*
€ 3,18*
2 Tage
7
€ 4,99*
ab € 2,57*
€ 4,32*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,10*
€ 3,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0178* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.