Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-584037 Herst.-Nr.: 182 EAN/GTIN: 4002871018203 |
| |
|
| | |
| Tagelohnzettel - Block SD. Ausführung: Klebebindung. Mehrere Arbeiter: eine Baustelle, mit breiten Spalten für Arbeit und Material, selbstdurchschreibend, alle Blätter perforiert. 3x40 Blatt.. Ausführung Einband: Karton, grün. Farbe des Rückens: grün. Anzahl der Seiten des Spaltenschemas: 120. Papierformat: DIN A5 quer. Anzahl der Blätter: 120 Blatt. Weitere Informationen: | | Format: | A5 quer | Inhalt: | 3 x 40 Blatt | Ausführung: | MP, SD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stundennachweis, Stundennachweis-Formular, Stundennachweis-Vordruck, stundennachweis din a 5, arbeitszeitnachweis, anerkennung, arbeit, arbeiten, arbeiter, arbeitsstunden, baustelle, gelb, rosa, selbstdurchschreibend, unterschriftsfeld, weiß |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,49* | € 11,33* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,49* | ab € 7,53* | € 11,35* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 8,12* | € 12,96* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 8,38* | € 12,97* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 8,95* | € 13,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|