Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-577023 Herst.-Nr.: MR936 EAN/GTIN: 4260459614173 |
| | |
|
| | |
| Kombo Speicherstick 2in1 mit USB 3,0 und Type C Anschluss. MediaRange Flash-Speichermedien stehen für ein Höchstmaß an Qualität und Zuverlässigkeit. Unsere USB-Sticks eignen sich hervorragend zum blitzschnellen Archivieren und Austausch Ihrer Daten. Durch den USB 3.0 Anschluss haben Sie jederzeit und überall einen komfortablen und sicheren Zugriff auf Ihre Daten und können diese schnell und effizient bearbeiten. Nutzen Sie unsere Kombo-Sticks mit TypeC Anschluss als externe Speicherplatzerweiterung oder auch für den Austausch von Daten zwischen Ihren Endgeräten und/oder Computer mit dem neuen TypeC-Anschluss. Das edle und kompakte Metallgehäuse ist äußerst robust. Weitere Informationen: | | Kapazität: | 32 GB | Anschluss: | USB 3.1 und USB Type-C™ Stecker | Lesegeschwindigkeit: | bis zu 70 MB/s | Schreibgeschwindigkeit: | bis zu 30 MB/s | Farbe: | silber | Abmessungen: | 69,5 x 17,1 x 8,2 mm | Nettogewicht (ca.): | ca. 11g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 3,34* | € 5,19* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,39* | € 5,27* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,60* | € 5,58* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,80* | € 5,87* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,91* | € 6,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|