Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Stick 2,0 Speed 64GB /DT20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-576684
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR912
EAN/GTIN:
     4260283112258
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
MediaRange Flash-Speichermedien stehen für ein Höchstmaß an Qualität und Zuverlässigkeit. Unsere USB-Sticks eignen sich hervorragend zum blitzschnellen Archivieren und Austausch Ihrer Daten. Durch den USB Anschluss haben Sie jederzeit und überall einen komfortablen und sicheren Zugriff auf Ihre Daten und können diese schnell und effizient bearbeiten. Dank der kompakten Größe unserer USB-Sticks, lassen sich Ihre Daten einfach transportieren und sind immer griffbereit.
Weitere Informationen:
Kapazität:
64 GB
Anschluss:
USB 2.0
Lesegeschwindigkeit:
13-17 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
6-8 MB/s
Farbe:
schwarz/silber
Abmessungen:
56 x 11 x 11 mm
Nettogewicht:
15 g
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, mediarange usb 2.0 flash stick, flash stick, usb 2.0 flash stick, USB-Stick, Flash-Speicher, USB-Drive, Wechselspeichermedien
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 2,95*
€ 4,56*
€ 4,50*
ab € 3,03*
€ 4,68*
€ 5,95*
ab € 3,11*
€ 4,80*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 3,18*
€ 4,90*
Lager 690
104
€ 5,49*
ab € 3,57*
€ 5,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mediarange
BOX99
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.