Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkarten-Etui COGNITO, für 20 Visitenkarten, transluzent-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-575114201
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     2002-64
EAN/GTIN:
     4012473200234
Suchbegriffe:
Visitenkartenbox
Kreditkartenetui
Visitenkarten-Etui
Visitenkartenetui
Visitenkarten-Etui COGNITO, für ca. 20 Karten. Der ideale Begleiter für Messen und mobiles Marketing. Leuchtende Farben verleihen dieser Visitenkartenbox in matter Optik einen individuellen Look. Federleichte Ausführung - praktisch für unterwegs. Mit einem Klick zu öffnen - 20 Karten immer schnell zur Hand. Das ergonomische Design aus lichtdurchlässigem Kunststoff überzeugt auf ganzer Linie. Volumen: ca. 20 Karten im Scheckkartenformat. Made in Germany. Material: hochwertiger Kunststoff, Polypropylen (PP). Außenmaße: (B x T x H): 64 x 10 x 100 mm. Farbe: transluzent-blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
transzluzent-blau
max. Anzahl der Karten:
20
Breite:
64 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
10 mm
max. zul. Abmessung der Karte unterstützt:
90 x 65 mm
Material:
hochwertiger Kunststoff, Polypropylen (PP)
Beschreibung der Besonderheiten:
Das kleine Visitenkarten-Etui für unterwegs.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,15*
€ 1,76*
1
€ 4,75*
ab € 0,99*
€ 1,83*
Lager 690
9
1
€ 5,49*
ab € 1,01*
€ 1,87*
2 Tage
9
1
€ 4,99*
ab € 1,48*
€ 2,70*
1
€ 5,50*
ab € 1,11*
€ 3,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.