Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HAN-2002-64 Herst.-Nr.: 2002-64 EAN/GTIN: 4012473200234 |
| |
|
| | |
| HAN Visitenkarten-Etui COGNITO, für 20 Visitenkarten, transluzent-blau Visitenkarten-Etui COGNITO, für ca. 20 Karten. Der ideale Begleiter für Messen und mobiles Marketing. Leuchtende Farben verleihen dieser Visitenkartenbox in matter Optik einen individuellen Look. Federleichte Ausführung - praktisch für unterwegs. Mit einem Klick zu öffnen - 20 Karten immer schnell zur Hand. Das ergonomische Design aus lichtdurchlässigem Kunststoff überzeugt auf ganzer Linie. Volumen: ca. 20 Karten im Scheckkartenformat. Made in Germany. Material: hochwertiger Kunststoff, Polypropylen (PP). Außenmaße: (B x T x H): 64 x 10 x 100 mm. Farbe: transluzent-blau. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Farbe: | transluzent-blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,15* | € 1,75* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,99* | € 1,83* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,01* | € 1,86* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,48* | € 2,68* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,11* | € 3,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|