Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox SYSTEMBOX KARMA 5 Schubladen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-575061023
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     14508-13
EAN/GTIN:
     4012473145825
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Schubladenbox SYSTEMBOX KARMA mit 5 geschlossenen Schubladen für Papierformat DIN A4 und größer. Für das HAN KARMA-Programm werden Post Consumer Materialien (bereits benutzte Kunststoffprodukte) verarbeitet. Ausgezeichnet mit dem Umweltzertifikat: DER BLAUE ENGEL. Innovatives, attraktives Design in höchster Qualität. Leichtlaufende Schubladen mit Auszugssperre und Griffloch für ein bequemes Entnehmen. Außenhöhe und -tiefe sind abgestimmt auf Ordnerhöhe bzw. auf ein Ordnerfach, somit ideal geeignet für den Schrankeinsatz. Extra stabile Verarbeitung. Stapelbar, dadurch Platz sparend. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 275 x 330 x 320 mm. Innenmaße der Schubladen (B x T x H): 238 x 305 x 45 mm, daher ein hohes Fassungsvolumen. Material: 100% Recyclingmaterial. Farbe des Gehäuses: öko-schwarz. Farbe der Schubladen: öko-schwarz.
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
öko-schwarz
Format:
A4/C4
Anzahl der Schubfächer:
5
Höhe der Schublade:
45 mm
Außenmaße (B x H x T):
275 x 320 x 330 mm
Innenmaße (B x H x T):
238 x 45 x 305 mm
Auszugsperre:
vorhanden
Beschriftungsfeld:
vorhanden
stapelbar:
ja
Material:
100% Recyclingmaterial
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz30a - aus post-consumer Recycling-Kunststoffen und PVC-frei
Weitere Suchbegriffe: Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, schubladenbox 5 schübe geschlossen schwarz, beschriftungsfeld han, schubladenbox, Formularboxen, Formularkästen, Schubladenboxen, Ablagekörbe, -boxen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 20,81*
€ 28,32*
Lager 690
11
€ 5,49*
ab € 20,96*
€ 28,38*
2 Tage
5
€ 5,95*
ab € 24,22*
€ 32,69*
€ 5,50*
ab € 23,70*
€ 32,69*
€ 4,00*
ab € 22,50*
€ 32,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.