Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN SYSTEMBOX KARMA 14508-13 Schubladenbox Schwarz DIN A4, DIN C4 Anzahl der Schubfächer: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q782902
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     14508-13
EAN/GTIN:
     4012473145825
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Schubladenbox SYSTEMBOX KARMA mit 5 geschlossenen Schubladen für Papierformat DIN A4 und größer
Für das HAN KARMA-Programm werden Post Consumer Materialien (bereits benutzte Kunststoffprodukte) verarbeitet
Ausgezeichnet mit dem Umweltzertifikat: DER BLAUE ENGEL
Innovatives, attraktives Design in höchster Qualität
Leichtlaufende Schubladen mit Auszugssperre und Griffloch für ein bequemes Entnehmen
Außenhöhe und -tiefe sind abgestimmt auf Ordnerhöhe bzw. auf ein Ordnerfach, somit ideal geeignet für den Schrankeinsatz
Extra stabile Verarbeitung
Stapelbar, dadurch Platz sparend
Made in Germany
Außenmaße (B x T x H): 275 x 330 x 320 mm
Innenmaße der Schubladen (B x T x H): 238 x 305 x 45 mm, daher ein hohes Fassungsvolumen
Material: 80-100 % Recyclingmaterial
Farbe des Gehäuses: öko-schwarz
Farbe der Schubladen: öko-schwarz
Weitere Informationen:
Tiefe:
330 mm
Höhe:
320 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Blauer Engel DE-UZ 30a
Status: Conrad Green Flag:
1
Farbe:
schwarz
Breite:
275 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4 + DIN C4
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Schubladenbox SYSTEMBOX KARMA
Anzahl der Schubfächer:
5
Auszugssperre vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Griffmulde vorhanden:
Ja
Gehäusefarbe:
Schwarz
Format der Schubladen:
5 x breit
Griffloch vorhanden:
Nein
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
Farbe der Schublade:
Schwarz
Höhe der Schublade:
45 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Schubladenbox
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 20,81*
€ 28,32*
1 Tag
11
€ 5,49*
ab € 20,96*
€ 28,38*
3 Tage
5
€ 5,95*
ab € 24,22*
€ 32,69*
€ 5,50*
ab € 23,70*
€ 32,69*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,50*
€ 32,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.