Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großpapierkorb KLASSIK XXL 50l, 2 Griffmulden, extra stabil, rund, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-575035023
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1836-13
EAN/GTIN:
     4012473183612
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Großpapierkorb KLASSIK XXL, 50 Liter. Groß, größer, maxi! Der umlaufende ergonomische Griffrand mit 2 praktischen Griffmulden sorgt für ein einfaches Tragen und sicheres Anbringen von Müllsäcken. Ideal für große Büros und den Privatbereich. Standfest und extra stabil. Die seidenmatte Außenoberfläche gilt als unempfindlich gegen Schmutzeinwirkungen. Dank der glatten Innenoberfläche ist der Papierkorb besonders reinigungsfreundlich. Perfektioniert für den mobilen Einsatz in Großraumbüros mit einem Satz Rollen aus Metall (Art.-Nr.: 1855) wahlweise erhältlich. Zubehör optional: Abfalleinsatz MOON 6 Liter (Art.-Nr.: 1837), Abfalleinsatz MOON 6 Liter mit Deckel (Art.-Nr.: 1839). Fassungsvermögen: 50 Liter. Made in Germany. Durchmesser (O x U x H): 430 x 350 x 490 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polypropylen (PP). Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Serie:
KLASSIK XXL
Farbe:
schwarz
Breite:
Ø min/max: 350/430 mm
Höhe:
490 mm
Volumen:
50 l
Material:
hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 15,08*
€ 20,47*
Lager 690
15
1
€ 5,49*
ab € 15,29*
€ 20,75*
2 Tage
7
1
€ 5,95*
ab € 17,23*
€ 23,17*
1
€ 5,50*
ab € 16,75*
€ 23,17*
1
€ 7,95*
ab € 17,56*
€ 24,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.