Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Großpapierkorb KLASSIK XXL, 50 Liter, 2 Griffmulden, extra stabil, rund, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HAN 1836-13
HAN 1836-13
HAN 1836-13 Detail 1
HAN 1836-13 Detail 2
Artikel-Nr.:
     3310-HAN-1836-13
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1836-13
EAN/GTIN:
     4012473183612
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb

HAN Großpapierkorb KLASSIK XXL, 50 Liter, 2 Griffmulden, extra stabil, rund, schwarz

Großpapierkorb KLASSIK XXL, 50 Liter. Groß, größer, maxi! Der umlaufende ergonomische Griffrand mit 2 praktischen Griffmulden sorgt für ein einfaches Tragen und sicheres Anbringen von Müllsäcken. Ideal für große Büros und den Privatbereich. Standfest und extra stabil. Die seidenmatte Außenoberfläche gilt als unempfindlich gegen Schmutzeinwirkungen. Dank der glatten Innenoberfläche ist der Papierkorb besonders reinigungsfreundlich. Perfektioniert für den mobilen Einsatz in Großraumbüros mit einem Satz Rollen aus Metall (Art.-Nr.: 1855) wahlweise erhältlich. Zubehör optional: Abfalleinsatz MOON 6 Liter (Art.-Nr.: 1837), Abfalleinsatz MOON 6 Liter mit Deckel (Art.-Nr.: 1839). Fassungsvermögen: 50 Liter. Made in Germany. Durchmesser (O x U x H): 430 x 350 x 490 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polypropylen (PP). Farbe: schwarz.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Stück
Farbe:
schwarz
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
€ 4,75*
ab € 15,08*
€ 20,58*
1 Tag
18
1
€ 5,49*
ab € 15,29*
€ 20,86*
2 Tage
7
1
€ 5,95*
ab € 17,20*
€ 23,33*
1
€ 5,50*
ab € 16,86*
€ 23,33*
1
€ 7,95*
ab € 16,57*
€ 23,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.