Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-574012 Herst.-Nr.: 23600 EAN/GTIN: 4001868236002 |
| |
|
| | |
| FOLIA Bastel-Dauerkalender mit Spiralbindung - 13 Blatt (1 blanko Deckblatt + 12 Monatsblätter), 220 g/m², für Bilder bis max. 13 x 18 cm. Weitere Informationen: | | Kalendarium: | immer während | Breite: | 23 cm | Höhe: | 24 cm | Papier: | weiß | Druck: | schwarz | Grammatur: | 220 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Immerwährende Kalender, Bindedeckel, Deckblatt, Einbanddeckel, Präsentationsdeckblatt, Schreibtischkalender, Tischkalender, Tischplaner, Wand-Kalender, Wandkalender, dauerkalender folia, bastel kalender, Kalender, immerwährender Kalender, Geburtstagskalender, Fotobastelkalender, Fotokalender |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 3,16* | € 5,43* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,54* | € 5,43* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 3,60* | € 6,15* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 3,59* | € 6,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|