Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 23600 Kalender Tisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bastel-Dauerkalender 23x24cm 13 Seiten weiß
Bastel-Dauerkalender 23x24cm 13 Seiten weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-5616185
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     23600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Kalender
Bastelkalender
Dauer-Kalender
Dauerkalender
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Tisch
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
240 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
23690
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.