Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-571680 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 2765 EAN/GTIN: 4009775276517 |
| |
|
| | |
| Diese Girlande ist der Hammer! Sie ist 4 m lang und ihr Durchmesser beträgt 16 cm. Die Regenbogen-Girlande ist in den Regenbogenfarben koloriert, womit sie farbenfroh und stimmungsvoll wirkt. Triste Laune oder eine traurige Stimmung wird mit der Regenbogen-Girlande schnell vertrieben. Die bunte Dekoration ist bei gutem Wetter für Partylokalitäten jeder Art geeignet und bringt richtig Farbe ins Spiel. Weitere Informationen: | | Farbe: | bunt | Länge: | 400 cm | Höhe: | Ø 16 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festdekoration, Partydekoration, Partydekorationen, partydekorationen garland, deko kette, dekogirlande 4m, Papierkette, Mottoparty, Deko, Dekoration, Raumschmuck |
| | |
| |