Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonringbuch Exquisit, A5, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-571182
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     5158 780
EAN/GTIN:
     4000225016639
Suchbegriffe:
Adress-Register
Adressbuch
Adressregister
Adressringbuch
Telefonringbuch Exquisit, Größe: 182 x 225 mm, hochwertige, griffsympathische und besonders strapazierfähige Weichfolie, mit Geweberückseite, Karton verstärkt, 4-Rund-Ring-Mechanik 16 mm Füllhöhe, mit 12tlg. Kunststoffregister A-Z und 25 Blatt Kartoneinlage, mit umlaufender Ziersteppnaht, mit Prägung, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
12tlg. Kunststoffregister A-Z und 25 Blatt Kartoneinlage
Format:
DIN A5
Mechanik:
4-Ring-Mechanik
Füllhöhe:
16 mm
Einband:
strapazierfähige Weichfolie - Karton verstärkt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
27
€ 5,49*
ab € 11,02*
€ 16,45*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 11,01*
€ 16,53*
11 Tage
101
€ 5,87*
ab € 11,32*
€ 17,03*
€ 6,95*
ab € 12,82*
€ 19,42*
6 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 13,66*
€ 19,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
5359000
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.