Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA719999 Herst.-Nr.: 5158780 EAN/GTIN: 4000225016639 |
| |
|
| | |
| - Telefonringbuch 'Exquisit' gefertigt aus hochwertiger, griffsympathischer und besonders strapazierfähiger Weichfolie mit umlaufender Ziersteppnaht.
- Prägung auf der Vorderseite.
- 4 O-Ring-Mechanik, 15 mm.
- Inkl. 12tlg.Kunststoffregister A-Z und 25 Blatt Kartoneinlagen.
- Maße: HxBxT 22,5 x 18,3 x 28,5 cm.
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 25 Blatt | Breite: | 225 mm | Bruttogewicht: | 0.44 kg | Einbandmaterial: | Folie | Farbe des Einbandes: | schwarz | Farbname: | schwarz | Höhe: | 183 mm | Marke: | Veloflex | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adressverzeichnis, Anschriftenheft, Telefonbuch, Telefonbücher, Telefonringbuch, Foto-Album, Foto-Ringbuch, Fotoalbum, Fotoringbuch, Photo-Album, Photoalbum, veloflex adressbuch schwarz, foto album, fotoalbum schwarz, 5158, 51587, Mappe, Ringbuch, Telefon, Telefon-Adressringbuch, TelefonAdressringbuch, Telefoneinlagen, Telefonnummern, Telefonnummern-Mappe, Telefonnummern-Ringbuch, Telefonnummernmappe, Telefonnummernringbuch, Telefonregister, Telefonregister-Ringbuch, TelefonregisterRingbuch, Telefonringmappe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 10,93* | € 16,38* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 11,07* | € 16,46* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 11,31* | € 16,96* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 12,90* | € 19,33* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 13,55* | € 19,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|