Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silbentrennstift dünn, rot/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-566539
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     810845
EAN/GTIN:
     4012700810847
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte set
Ideal für Schreibanfänger, Kinderhände werden durch das Drehen des Stiftes gelockert, ergonomische Dreikant-Form, weiche Qualitätsmine für gute Farbabgabe. kräftige Farben, FSC 100%, auch als Korrektur-Stift geeignet,
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
rot/blau
Härtegrad:
weich
Minenstärke:
3 mm
Ausführung der Schaftform:
dreieckig
Länge:
175 mm
Durchmesser:
4 mm
Material des Schaftes:
Holz
Weitere Suchbegriffe: buntstifte, pelikan buntstifte, Zeichenstifte, Farbstifte, Zweifarbstift, Doppelfabstift, Silbentrennstift
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
240
12
€ 4,99*
ab € 0,53*
€ 0,88*
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 0,56*
€ 0,95*
1
€ 6,78*
ab € 0,52*
€ 0,99*
Lager 690
204
12
€ 5,49*
ab € 0,64*
€ 1,02*
1
€ 5,50*
ab € 0,59*
€ 2,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 12,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.