Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-565898 Herst.-Nr.: 338285 EAN/GTIN: 4012700338280 |
| |
|
| | |
| Tintenpatrone 4001®. Verwendung für Produkt: Lamy-Füllhalter. Typbezeichnung der Tintenpatrone: LTP/F/5. Löschbar. Auswaschbar. Farbe: königsblau. Ausführung des Inhalts mit Packung: Blister mit 2 Etuis. Weitere Informationen: | | Farbe: | königsblau | Packungsinhalt: | 2 x 5 Patronen | löschbar: | ja | auswaschbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 8 | | € 4,99* | ab € 2,11* | € 3,19* | | | | | 9 Tage | | | 8 | | € 5,87* | ab € 2,21* | € 3,35* | | | | Lager 690 | | | | 8 | | € 5,49* | ab € 2,29* | € 3,43* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,21* | € 4,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 27,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|